Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 2-feldrig ZSD-Z27B0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerfeld 2-feldrig ZSD-Z27B0021
Zählerfeld 2-feldrig ZSD-Z27B0021
Artikel-Nr.:
     3517B-90179563
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113076
EAN/GTIN:
     4015081126217
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld

Zählerfeld 2-feldrig ZSD-Z27B0021

Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung. Zählerplatz, 1-fach.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
540 mm
Höhe:
1070 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,92*
€ 290,11*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 300,67*
€ 347,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 387,61*
€ 447,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,29*
€ 479,48*
Frei Haus
ab € 434,28*
€ 499,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,48*
€ 570,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,03*
€ 566,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,05*
€ 527,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.