Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter Klippon EB SP M6 20 MSZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90180255
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     3896200000
EAN/GTIN:
     4008190850234
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse

Abstandhalter Klippon EB SP M6 20 MSZN

Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
11,2 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 6,42*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,60*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,56*
€ 6,74*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,92*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.