Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1P+N, 24Pins, 10qmm PSX1/24N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90180353
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210180R1024
EAN/GTIN:
     4053546053876
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene
phasenschiene abb

Phasenschiene 1P+N, 24Pins, 10qmm PSX1/24N

ABB-FlexLine® Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen ABB-FlexLine® Installationsgeräten. Die FlexLine® Phasenschienen sind unabhängig von der Auswahl der Installationsgeräte und ihrer Anordnung verwendbar. Es stehen 1-phasig + N und 3-phasig + N Typen in verschiedenen Modulbreiten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17,6 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
23 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,40*
ab € 8,39*
€ 11,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 13,50*
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,89*
€ 3,90*
ab € 10,69*
€ 15,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.