Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 3-Punkt 1050mm ZSD-Z17A1239/16QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerfeld 3-Punkt 1050mm ZSD-Z17A1239/16QMM
Artikel-Nr.:
     3517B-90181208
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     502120
EAN/GTIN:
     9010653071914
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld

Zählerfeld 3-Punkt 1050mm ZSD-Z17A1239/16QMM

Zählerfeld 3-Punkt 1.050 mm
Feldanzahl = 1
Zählerplätze vorverdrahtet = 1
Zählerplätze Reserve = 0
Zählerplätze Verdrahtung = 16mm²
Sammelschienen 5-polig
HLAK 5-polig
Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,02*
€ 214,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,01*
€ 214,59*
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 220,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.