Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi Bausatz Wandmontage NSYCFRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90181352
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCFRS
EAN/GTIN:
     3606480174353
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter ip65
motorstarter

Actassi Bausatz Wandmontage NSYCFRS

Ermöglicht die Wandmontage von Gehäusen von 6 HE bis 29 HE, mit einer Tiefe von 600 mm. Maximale Belastung innerhalb des Racks: 100 kg. Das Kit enthält 2 Haltewinkel. Produktfamilie Actassi.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
130 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
325 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 166,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,16*
€ 348,64*
Frei Haus
ab € 307,15*
€ 355,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,92*
€ 445,68*
Frei Haus
ab € 393,52*
€ 455,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.