| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90185007 Herst.-Nr.: 302494 EAN/GTIN: 9010238161559 |
| |
|
| | |
| Abschottung vertikal 5-reihig VS5-KLV Abschottung, Zusatzausrüstung, Sortiment KLV Kleinverteiler Weitere Informationen: | | Höhe: | 755,5 mm | Breite: | 1,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,14* | € 13,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 13,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,09* | € 14,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,37* | € 14,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,21* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|