Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Klemme System ESPRO XNN26N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Klemme System ESPRO XNN26N
N-Klemme System ESPRO XNN26N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90185674
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XNN26N
EAN/GTIN:
     4015153245570
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme

N-Klemme System ESPRO XNN26N

NN-Steckklemme,je 3 x2,5 bis 16 mm² Schraubanschluss,je 10 x1,5 bis 4 mm² Steckanschluss,NN-Steckklemme je 3 x2,5 bis 16?mm²,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
63 A
Werkstoff:
Messing
Ausführung der Oberfläche:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,09*
€ 34,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 34,39*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 28,14*
€ 38,10*
€ 3,90*
ab € 28,52*
€ 38,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,03*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.