Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 3ZP, univ. ZK5L3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 3ZP, univ. ZK5L3Z
Komplettfeld 3ZP, univ. ZK5L3Z
Artikel-Nr.:
     3517B-90186060
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK5L3Z
EAN/GTIN:
     3250617626811
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Komplettfeld 3ZP, univ. ZK5L3Z

Komplettfeld,universZ,3ZP,RES,3-Pkt.,mit ZSK,1350x500mm,2-feld.,Ausf. Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
3
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,17*
€ 453,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,28*
€ 484,65*
Frei Haus
ab € 419,68*
€ 489,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 419,80*
€ 491,66*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 453,64*
€ 531,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,41*
€ 572,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,29*
€ 542,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,25*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,72*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,85*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
ab € 249,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.