Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Bausatz 5-polig 250A GSS51EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Bausatz 5-polig 250A GSS51EN
Sammelschienen-Bausatz 5-polig 250A GSS51EN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90186230
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GSS51EN
EAN/GTIN:
     4015153826861
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abn phasenschiene
sammelschienen

Sammelschienen-Bausatz 5-polig 250A GSS51EN

Zubehör bestehend aus: Sammelschienen-Bausatz, 5-polig, für Anschlussgehäuse (GAG12), 250 A, 12 x 5 mm Cu-Schiene, Schrankverbindersatz zum Anschluss am Zählerschrank, Berührschutzabdeckungen für die Sammelschiene, 5 x Anschlussklemmen 120 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
238 mm
Breite:
268 mm
Tiefe:
80 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Schienenstärke:
5 mm
Bemessungsstrom:
250 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 250a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,86*
€ 114,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 92,00*
€ 115,64*
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 120,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,47*
€ 124,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.