Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 200A NAR 40mm SaS 5-polig WK109Y5320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 200A NAR 40mm SaS 5-polig WK109Y5320
Wandlerfeld 200A NAR 40mm SaS 5-polig WK109Y5320
Artikel-Nr.:
     3517B-90186566
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WK109Y5320
EAN/GTIN:
     4015153797284
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlerfeld 200A NAR 40mm SaS 5-polig WK109Y5320

Wandlerfeld für 200A Dauerstrom bestehendAus: 1xNAR mit 40mm Sammelschiene 2x12x5mm bestückt mit NH1 Trenner,1xWandlermodul 450mm für Wandlerlaschen BauformA mit 30mm Breite,1xAAR Lasttrennschalter 3-polig 250A und Klemme für N und PE
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
165 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.388,13*
€ 1.559,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.395,76*
€ 1.560,17*
Frei Haus
ab € 1.402,77*
€ 1.574,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,20*
€ 1.855,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,05*
€ 1.839,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,79*
€ 1.759,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,15*
€ 1.710,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,13*
€ 1.651,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.