Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 7RE 3Z1R vorverdraht BF27B31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517B-90186665
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX054077R9999
EAN/GTIN:
     4011617540779
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel

Zählerfeld 7RE 3Z1R vorverdraht BF27B31

Die Zählerkomplettfelder der Baureihe BF mit BKE-I Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,82*
€ 444,98*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 385,94*
€ 449,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,27*
€ 454,88*
Frei Haus
ab € 393,31*
€ 459,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 408,88*
€ 476,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,49*
€ 500,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,27*
€ 465,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.