| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90186808 Herst.-Nr.: 2CPX054327R9999 EAN/GTIN: 4011617543275 |
| |
|
| | |
| Ausrüstsatz NAR 1FB VBEW ZAZ701KA Ausrüstsatz zum Ausrüsten von Standardfelder mit 7-poliger Steuerverdrahtung für den NAR. Pro Feldbreite wird ein Ausrüstsatz benötigt. Im Lieferumfang enthalten: 1x Steuerleitungsklemme schraubenlos, 7-polig, inkl. Halter für NAR (ZK74SH) 1x Querverbindungsleitung 7-polig, 1,5qmm (ZL701) 1x Montageanleitung Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Polzahl: | 7 | Länge: | 460 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,36* | € 53,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,31* | € 53,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,91* | € 54,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,25* | € 54,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,68* | € 54,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|