Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediafeld FB1 BH3 LexCom Home VX13RM8120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimediafeld FB1 BH3 LexCom Home VX13RM8120
Multimediafeld FB1 BH3 LexCom Home VX13RM8120
Artikel-Nr.:
     3517B-90187609
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VX13RM8120
EAN/GTIN:
     4015153815186
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

Multimediafeld FB1 BH3 LexCom Home VX13RM8120

Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 2x vollflächige Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von LexCom Zubehör in Steck- und Schraubtechnik
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,30*
€ 44,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,28*
€ 45,00*
€ 3,90*
ab € 34,43*
€ 46,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.