Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8182
Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8182
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90187618
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VX19RM8182
EAN/GTIN:
     4015153815278
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8182

Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 8x vollflächige Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von LexCom Zubehör in Steck- und Schraubtechnik, 6x RJ45-Module, Keystones S-One, 6x Modulhalter, Fix RJ45, 5x Kabelhalter, Fix Cable, 4x Gerätehalter, Fix Box, 1x PE-Klemme, 2,5 mm², 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen, 1x Hutschiene inkl. 2x Hutschienenhalter
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,84*
€ 250,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,52*
€ 253,78*
Frei Haus
ab € 211,41*
€ 256,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.