Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungspaket für LM-Anw. ZY1255LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückungspaket für LM-Anw. ZY1255LM
Bestückungspaket für LM-Anw. ZY1255LM
Artikel-Nr.:
     3517B-90187799
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZY1255LM
EAN/GTIN:
     3250617626972
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter

Bestückungspaket für LM-Anw. ZY1255LM

Bestückungspaket,für LM-Anw.,125/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl. Bestückungspakete für Lastmanagement-Anwendungen zur Realisierung des dynamischen Lastmanagements. Bestehend aus 3 Durchsteckstromwandler BG 113 für Sammelschienensysteme, 3 Adapterstück zur Montage auf 12x5 mm und 12x10 mm Sammelscheinen, einem Beutel mit 3 Klarsichtklappe mit Sicherheits-Aufkleber, LS-Schalter (3-polig, 6 kA, B-Charakteristik, Nennstrom 10 A, 3 Module, QuickConnect) und einem Klemmblock zur strukturierten Verdrahtung der notwendigen Lastmanagement-Komponenten im Raum für den Lastmanager.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
125 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,87*
€ 171,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 176,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,72*
€ 180,47*
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 183,72*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,97*
€ 187,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.