| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90188247 Herst.-Nr.: KEB771A1 EAN/GTIN: 3250611142270 |
| |
|
| | |
| Edelstahlkassette Q06 Belagstiefe 15mm KEB771A1 unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1xD01 Sicherungssockel 16A. Abgangskasten zum Einbau von Schutzgeräten für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Abgangskasten bestehend aus Stahlblechmantel (verzinkt und lackiert) und bestückten Schutzorganen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 16 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 0..400 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | nein | Abgangsart: | Leitungseinführung | Absicherung: | D0-Sicherung | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,74* | € 125,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,39* | € 125,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,00* | € 130,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 105,28* | € 130,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 150,23* | € 185,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|