| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90250210 Herst.-Nr.: 2CDE010013R0511 EAN/GTIN: 4016779654197 |
| |
|
| | |
| Treppenlicht-Zeitschalter E232E-8/230-MULTI1 Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung werden durch Taster, die oft mit einer Glimmlampe ausgestattet sind, betätigt. Die Schalthebel sind für einen Glimmlampenstrom bis 150 mA ausgelegt und eignen sich daher ausgezeichnet für Anlagen in mehrstöckigen Gebäuden. Der Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung E 232-230 hat ein elektromechanisches Zeitrelais mit Synchronmotorantrieb, mit dem eine hohe Betriebssicherheit in jeder Einbaulage gewährleistet wird. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 59 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Steuerspannung 2: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,44* | € 60,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,65* | € 64,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,09* | € 67,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,27* | € 69,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,60* | € 69,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|