| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90250770 Herst.-Nr.: 2CCA703405R0001 EAN/GTIN: 7612270939336 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder weiß E219-B220 Die Leuchtmelder sind mit 9 mm Breite (= halbe Modulbreite) erhältlich und können zur Anzeige von Betriebszuständen verwendet werden, zum Beispiel Signalverlust einer Phase. Die Reihe bietet drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 V AC/DC, 115-250 V AC und 60-220 V DC) sowie fünf verschiedene LED-Farben. Weitere Informationen: | | Farbe der Kalotte: | weiß | Leuchtmittel: | LED | Lampensockel: | sonstige | Max. Lampenleistung: | 1 W | Bemessungsspannung: | 220 V | Spannungsart: | DC | Breite in Teilungseinheiten: | 0,5 | Einbautiefe: | 59 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,84* | € 14,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,69* | € 15,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,85* | € 15,48* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,14* | € 15,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,82* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|