Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 2P 40A 30mA Typ A A9Z21240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter 2P 40A 30mA Typ A A9Z21240
FI-Schalter 2P 40A 30mA Typ A A9Z21240
Artikel-Nr.:
     3517B-90252164
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z21240
EAN/GTIN:
     3606480443015
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 2P 40A 30mA Typ A A9Z21240

Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 2-polig, Nennstrom 40A, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den Zusatzschutz bei direktem Berühren (= 30mA). Fehlerschutz bei indirektem Berühren, z.B. bei Isolationsfehlern (= 100mA, = 300mA).
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
3,8 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
76
€ 5,00*
ab € 20,15*
€ 26,85*
2 Tage
311
€ 5,90*
ab € 20,20*
€ 26,93*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,27*
€ 28,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,68*
€ 28,80*
5 Tage
295
€ 6,95*
ab € 21,50*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.