| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90253046 Herst.-Nr.: 6489212 EAN/GTIN: 4003468640012 |
| |
|
| | |
| Digitale Zeitschaltuhr TR 648 top2 RC KNX Digitale KNX Zeitschaltuhr mit Jahres-und Astro-Programm , Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung), Programmiermöglichkeit auch über KNX-Bus, Zeitsynchronisation durch Anschluss einer optionalen externen DCF-oder GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, umfangreiche Jahresuhrfunktionen mit Feiertagsdatenbank und automatischer Fortschreibung, Impulsprogramm, Zyklusprogramm, Schaltungsvorwahl, Dauerschaltung EIN/AUS, Ablauf-Timer, Integrierter Betriebsstundenzähler, Ferienprogramm, 2 Zufallsprogramme, Displaybeleuchtung (abschaltbar), PIN-Codierung, Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung, Zeit-und Datums-Synchronisation von anderen Busteilnehmern Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Tagesprogramm: | ja | Wochenprogramm: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 306,16* | € 345,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 312,65* | € 353,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,88* | € 358,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,15* | € 362,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 322,24* | € 362,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|