| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90254686 Herst.-Nr.: GSP209 EAN/GTIN: 4046929301299 |
| |
|
| | |
| Grenzwertschalter f. Pegelstand GSP 2 Der Grenzwertschalter GSP 2 dient zur Pegelstandsüberwachung leitender Flüssigkeiten. In Verbindung mit 3 Tauchelektroden kann ein minimaler und ein maximaler Flüssigkeitspegel überwacht werden. Über den potentialfreien 10A Wechselkontakt kann mit dem GSP 2 ein automatisiertes Befüllen oder Entleeren angesteuert werden. Die Sensoren werden über eine intern erzeugte Spannung von 5V AC (PELV) versorgt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Anzahl der Elektrodeneingänge: | 3 | Physikalisches Messprinzip: | leitend | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | nein | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,36* | € 47,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,49* | € 47,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,56* | € 48,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,47* | € 49,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,52* | € 53,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|