Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 1S/1Ö rot,230V SVN452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster 1S/1Ö rot,230V SVN452
Taster 1S/1Ö rot,230V SVN452
Artikel-Nr.:
     3517B-90255694
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN452
EAN/GTIN:
     3250615722027
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
drucktaster 1s 1ö
drucktaster

Taster 1S/1Ö rot,230V SVN452

Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE. Taster mit LED Meldeleuchte nach nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 20,55*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,22*
€ 23,99*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 17,45*
€ 24,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,98*
€ 24,43*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,16*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN411
ab € 15,91*
Ähnlich
Hager
SVN422
ab € 15,82*
Ähnlich
Hager
SVN432
ab € 16,89*
Ähnlich
Hager
SVN441
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.