| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90256214 Herst.-Nr.: GHS2001946R0008 EAN/GTIN: 4016779585934 |
|
|
| | |
| Beschriftungsschild BS-121/160 Packung mit 40 Schildern, bedruckt oder leer. Unbedruckte Schilder können von Hand mit wisch- und wasserfesten Stiften oder mit computergesteuerten Beschriftungssystemen (Plotter) beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,82* | € 4,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,40* | € 5,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,82* | € 5,73* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,99* | € 5,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,04* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|