Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter F204B-125/0,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schalter F204B-125/0,5L
FI-Schalter F204B-125/0,5L
Artikel-Nr.:
     3517B-90258790
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204523R4950
EAN/GTIN:
     8012542730439
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter F204B-125/0,5L

F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.094,56*
€ 1.212,24*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.308,63*
€ 1.442,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,58*
€ 1.756,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.609,42*
€ 1.767,58*
Frei Haus
ab € 1.635,37*
€ 1.784,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,58*
€ 2.103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,06*
€ 2.080,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,50*
€ 2.002,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,07*
€ 1.957,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,42*
€ 1.915,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,83*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,75*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,00*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,61*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1011
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 29,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1012
ab € 9,00*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.