| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90260076 Herst.-Nr.: 1SDA074554R0001 EAN/GTIN: 8015644785260 |
|
|
| | |
| Strommodul Plug In=2000A T8 RATPLUGIn2000AT8new Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert: Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Bemessungsbetriebsspannung: | 1000 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 10 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,87* | € 23,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,52* | € 23,62* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,79* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|