Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA63A100mA TypB CEB663E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA63A100mA TypB CEB663E
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA63A100mA TypB CEB663E
Artikel-Nr.:
     3517B-90260390
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CEB663E
EAN/GTIN:
     3250611627890
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA63A100mA TypB CEB663E

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 100mA Typ B. Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 2 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 583,90*
€ 666,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 619,45*
€ 719,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 953,37*
€ 1.067,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 995,81*
€ 1.114,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.004,33*
€ 1.120,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,32*
€ 1.326,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,36*
€ 1.310,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,61*
€ 1.260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,26*
€ 1.227,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,81*
€ 1.185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,39*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.