Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 26mA M9R81225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 26mA M9R81225
Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 26mA M9R81225
Artikel-Nr.:
     3517B-90260534
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9R81225
EAN/GTIN:
     3606481198419
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 26mA M9R81225

ID-Fehlerstromschutzschalter Multi 9 OEM GFP, 26mA UL 1053 / 30 mA IEC/EN 61008. 2-polig, Nennstrom 25A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 120-240V / 230-240V ,Isolationsspannung (Ui) 440V. ID-Fehlerstromschutzschalter bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Schutz von Anlagen bei Isolationsfehlern. Außerdem besitzen Sie hohe elektrische Störfestigkeit gegenüber transienten Ableitströmen und bieten verbesserten Schutz gegen Erdschluss.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,026 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1,4 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,31*
€ 84,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,47*
€ 87,18*
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 89,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,67*
€ 95,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,94*
€ 102,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.