Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 25A, 2p, 30mA, Typ A FRCMM-25/2/003-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90260642
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170431
EAN/GTIN:
     4015081669189
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 25A, 2p, 30mA, Typ A FRCMM-25/2/003-A

Fehlerstromschutzschalter FRCmM, 2-polig, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,09*
€ 61,69*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 50,82*
€ 65,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,97*
€ 66,82*
Frei Haus
ab € 54,59*
€ 69,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,62*
€ 72,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.