Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90260661 Herst.-Nr.: A9Z61425 EAN/GTIN: 3606489502690 |
| |
|
| | |
| FI-Schalter 4P 25A 30mA A9Z61425 Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 25A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Verlustleistung: | 0,7 W | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | B | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 372,90* | € 476,32* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,28* | € 482,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,04* | € 508,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 463,71* | € 516,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,47* | € 519,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|