Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 10kA 3-polig DLS 6I K16-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter K-Char, 16 A/230 V, 400 V AC, 10 kA
LS-Schalter K-Char, 16 A/230 V, 400 V AC, 10 kA
LS-Schalter K-Char, 16 A/230 V, 400 V AC, 10 kA
LS-Schalter K-Char, 16 A/230 V, 400 V AC, 10 kA
LS-Schalter K-Char, 16 A/230 V, 400 V AC, 10 kA
Artikel-Nr.:
     3517B-90264954
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09916653
EAN/GTIN:
     4014712174306
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 16a
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 10kA 3-polig DLS 6I K16-3

Die Aufgabe von Leitungsschutzschaltern ist das selbsttätige Abschalten von Stromkreisen zum Schutz von Leitungen und angeschlossenen Geräten. Nach einer Abschaltung können sie manuell wieder eingeschaltet werden, ohne dass z. B. Sicherungseinsätze ausgewechselt werden müssten. Jeder unserer Leitungsschutzschalter ist mit einer Freiauslösung ausgestattet, die ein sicheres Abschalten, auch bei z.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
68 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,29*
€ 44,80*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 34,51*
€ 45,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,58*
€ 105,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,44*
€ 107,72*
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 108,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09917992
ab € 36,22*
Zubehör
Doepke
09917993
ab € 33,20*
Zubehör
Doepke
09917994
ab € 36,26*
Zubehör
Doepke
09917995
ab € 35,44*
Zubehör
Doepke
09917990
ab € 24,87*
Zubehör
Doepke
09917991
ab € 26,85*
Zubehör
Doepke
09917984
ab € 11,34*
Zubehör
Doepke
09917985
ab € 10,11*
Zubehör
Doepke
09917987
ab € 21,97*
Zubehör
Doepke
09917986
ab € 24,13*
Zubehör
Doepke
09917988
ab € 19,67*
Zubehör
Doepke
09917989
ab € 22,03*
Zubehör
Doepke
09913997
ab € 1,51*
Zubehör
Doepke
09917983
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.