Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Kombination/RCBO DRCBO3 C25/0,03/1N-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Artikel-Nr.:
     3517B-90265116
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09932126
EAN/GTIN:
     4014712220782
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Kombination/RCBO DRCBO3 C25/0,03/1N-A

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. Die Schalter der Baureihe DRCBO 3 funktionieren netzspannungsunabhängig und zeichnen sich durch ein hohes Bemessungsschaltvermögen aus. Separate Anzeigen ermöglichen einen schnellen Überblick über den aktuellen Betriebszustand.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,02999999 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,08*
€ 54,04*
€ 5,95*
ab € 41,84*
€ 54,17*
Frei Haus
ab € 43,20*
€ 55,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,91*
€ 56,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,09*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09950011
ab € 23,52*
Zubehör
Doepke
09920115
ab € 4,16*
Zubehör
Doepke
09920182
ab € 9,61*
Zubehör
Doepke
09200031
ab € 18,24*
Zubehör
Doepke
09950012
ab € 18,26*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.