| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90265577 Herst.-Nr.: 2CCS552001R0164 EAN/GTIN: 7612270101917 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 16A C 2p S402E-C16 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 82 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 2 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,53* | € 49,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,92* | € 51,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,64* | € 53,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,04* | € 53,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,90* | € 55,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|