Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ B 4P,63A,500mA F204 B-63/0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ B 4P,63A,500mA F204 B-63/0,5
FI-Schutzschalter Typ B 4P,63A,500mA F204 B-63/0,5
Artikel-Nr.:
     3517B-90266287
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204592R4630
EAN/GTIN:
     8012542347637
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ B 4P,63A,500mA F204 B-63/0,5

F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 438,59*
€ 496,66*
6 Tage
10
€ 6,50*
ab € 535,40*
€ 604,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 599,75*
€ 673,17*
Frei Haus
ab € 608,06*
€ 679,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 621,16*
€ 694,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,17*
€ 801,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,57*
€ 797,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,69*
€ 774,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,20*
€ 752,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,75*
€ 713,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,83*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,75*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,00*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,61*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1011
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 29,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1012
ab € 9,00*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.