Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90266700 Herst.-Nr.: RE17LLBM EAN/GTIN: 3606480552656 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 24-240VAC RE17LLBM Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Taktgeber/Blinker mit 2 unabhängig einstellbaren Zeiten, impuls- oder pausebeginnend. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein Halbleiterelement bis 0,7 A. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,61* | € 42,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,10* | € 42,59* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,12* | € 43,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,87* | € 44,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,69* | € 46,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|