Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler-Drehstromz. RS485 Bus DSZ14WDRS-3x5A MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler-Drehstromz. RS485 Bus DSZ14WDRS-3x5A MID
Wandler-Drehstromz. RS485 Bus DSZ14WDRS-3x5A MID
Artikel-Nr.:
     3517B-90266971
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28305712
EAN/GTIN:
     4010312501450
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Wandler-Drehstromz. RS485 Bus DSZ14WDRS-3x5A MID

RS485-Bus-Wandler-Drehstromzähler mit setzbarem Wandlerverhältnis und MID. Maximalstrom 3x5A, Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt an L1 und je 0,5W an L2 und L3. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschränken mit ­Schutzart IP51. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit RS485-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,8 W
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,78*
€ 147,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 152,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,08*
€ 154,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 154,83*
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 158,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.