Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 14kA, 3-p, C, 30A 5SJ4330-7HG41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90268069
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ43307HG41
EAN/GTIN:
     4001869321653
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 14kA, 3-p, C, 30A 5SJ4330-7HG41

Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, C, 30A, T=70mm nach UL 489 Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 197,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,83*
€ 198,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,71*
€ 205,04*
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 205,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,61*
€ 208,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 45,25*
Zubehör
Siemens
5ST30310HG
ab € 43,98*
Zubehör
Siemens
5ST30200HG
ab € 24,61*
Zubehör
Siemens
5ST30210HG
ab € 25,67*
Zubehör
Siemens
5ST30220HG
ab € 25,54*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,40*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,54*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,08*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 74,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.