Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90269940 Herst.-Nr.: 14618230P000 EAN/GTIN: 8012823421261 |
| |
|
| | |
| Treppenhauslichtautomat mit Push-In-Klemmen 14.61.8.230.P000 Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat mit Push-In-Klemmen, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, Anschlüsse N und 3 sind doppelt vorhanden, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 3 Funktionen: Treppenhauslichtfunktion, Dauerlichtfunktion, Treppenhauslichtfunktion mit Vorwarnung und Servicefunktion, schaltet im Spannungsnulldurchgang, für L- und N-Schaltung geeignet, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2300 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch mit Multifunktion | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 60,8 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 10 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 23,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,25* | € 24,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,60* | € 24,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,22* | € 25,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,51* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|