Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90272504 Herst.-Nr.: M9R35463 EAN/GTIN: 3606480784736 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter Multi 9 OEM 4-pol. 63A 300mA M9R35463 ID-Fehlerstromschutzschalter Multi 9 OEM, 30mA. 4-polig, Nennstrom 63A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 400-415V, Isolationsspannung (Ui) 440V. ID-Fehlerstromschutzschalter bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Brandschutz bei Isolationsfehlern. Technologie der Auslöseeinheit- Differenzstrom. Der ID-Fehlerstromschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 415 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,3 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Verlustleistung: | 4,4 W | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,76* | € 202,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,48* | € 202,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,99* | € 208,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,48* | € 222,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,85* | € 222,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|