| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90278733 Herst.-Nr.: 419203 EAN/GTIN: 3414970367556 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 20A, 1-polig, 6kA 419203 Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 20 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, Kennzeichnung Schaltstellungsanzeige On/Off, mit Beschriftungsfeld, Anbau von Hilfsgeräten nicht möglich. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 44 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 20 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 7,49* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,03* | € 8,67* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,18* | € 8,86* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,60* | € 9,46* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,03* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|