Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte LED, 1-fach, rt 604078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte LED, 1-fach, rt 604078
Meldeleuchte LED, 1-fach, rt 604078
Artikel-Nr.:
     3517B-90278851
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     604078
EAN/GTIN:
     3245066040783
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe

Meldeleuchte LED, 1-fach, rt 604078

Legrand Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Rot ), 230 VAC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0,55 W
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 10,86*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 24,83*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,36*
€ 26,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,11*
€ 27,80*
1
€ 3,90*
ab € 22,05*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.