| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90354206 Herst.-Nr.: HP6M4 EAN/GTIN: 0782001425050 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 4A HP6M4 Mersens HP6M-Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie wurde speziell für den Schutz von PV-String-Verkabelungen für 600VDC-Photovoltaikanlagen für private und gewerbliche Aufdachanlagen entwickelt. Seine verbesserte Konstruktion macht es ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die HP6M mit einer Nennspannung von 600 VDC wurde für niedrige Mindestausschaltvermögen des 1,35-fachen Sicherungsnennstromwerts entwickelt und ermöglicht eine sichere Stromkreisunterbrechung bei typischen niedrigen Fehlerstrombedingungen, die von PV-Generatoren erzeugt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Größe: | 10x38 mm | Spannungsart: | DC | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 600 V | Betriebsklasse: | sonstige | Betriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,03* | € 75,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,32* | € 76,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,83* | € 78,24* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,14* | € 86,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,903* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|