| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90354215 Herst.-Nr.: D1037510 EAN/GTIN: 3605340544992 |
| |
|
| | |
| Sicherungsunterteil NH gPV Gr.2 315A 1p. HPBB21PPRFS Die Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie HP15NH von Mersen wurde speziell für den Schutz von Photovoltaikanlagen entwickelt. Die Helio-Protection HP15NH-Sicherungseinsätze dienen zum Schutz von Kabeln in einer PV-Gruppe von Strings, wenn ein Kurzschluss in einem Panel auftritt (Hauptsicherungskategorie). Diese HelioProtection -Hauptsicherungsserie erweitert unser Angebot an PV-Sicherungseinsätzen für 1XL / 2XL / 3L-Größen mit weltweiter Akzeptanz. Weitere Informationen: | | Baugröße: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 315 A | Reiterausführung: | nein | Einschwenkvorrichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,71002* | € 345,06003* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 286,91001* | € 345,64002* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,52003* | € 348,45003* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,10001* | € 390,52002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 97,90334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|