Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class CC T ATQR 10x38 2,25A ATQR2-1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Class CC T ATQR 10x38 2,25A ATQR2-1/4
Artikel-Nr.:
     3517B-90354521
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATQR2-1/4
EAN/GTIN:
     0782001906504
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class CC T ATQR 10x38 2,25A ATQR2-1/4

ATQR-Sicherungen mit kleinen Abmessungen verfügen über Zeitverzögerungseigenschaften, die sich ideal für die hohen Einschaltströme von Steuertransformatoren, Magnetspulen und ähnlichen induktiven Lasten eignen. Die Amp-Trap 2000 ATQR-Sicherungen von Mersen bieten einen hervorragenden Schutz für die Abzweigkreise elektrischer Verteilungssysteme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2,25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 176,42*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,06*
€ 177,03*
Frei Haus
ab € 149,29*
€ 183,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,59*
€ 185,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,42*
€ 209,9398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,74*
€ 205,5606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,32*
€ 200,3008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,81*
€ 192,5539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,09*
€ 170,2771
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.