Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90354530 Herst.-Nr.: ATQR4 EAN/GTIN: 0782001906566 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz Class CC T ATQR 10x38 4A ATQR4 ATQR-Sicherungen mit kleinen Abmessungen verfügen über Zeitverzögerungseigenschaften, die sich ideal für die hohen Einschaltströme von Steuertransformatoren, Magnetspulen und ähnlichen induktiven Lasten eignen. Die Amp-Trap 2000 ATQR-Sicherungen von Mersen bieten einen hervorragenden Schutz für die Abzweigkreise elektrischer Verteilungssysteme. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Größe: | 10x38 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 600 V | Betriebsklasse: | sonstige | Betriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Auslösecharakteristik: | CC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,36* | € 130,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,279* | € 131,159* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,53* | € 132,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,42* | € 135,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,95* | € 181,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,536* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|