Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Midget ATQ 10x38 2,125A T ATQ2-1/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Midget ATQ 10x38 2,125A T ATQ2-1/8
Artikel-Nr.:
     3517B-90354595
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATQ2-1/8
EAN/GTIN:
     0782001906023
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Midget ATQ 10x38 2,125A T ATQ2-1/8

Amp-Trap ATQ Midget ist eine träge auslösende Geräteschutzsicherungen einer Nennspannung von 500 VAC und eine Nennleistung 0,1A bis 30A. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für den grundlegenden Schutz von Stromkreisen, bei denen der verfügbare Kurzschlussstrom 10.000 A nicht überschreitet. Er ist nicht für den Einsatz zum Schutz von Nebenstromkreisen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2,125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 144,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,05*
€ 145,57*
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 150,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,91*
€ 157,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,98*
€ 172,5262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,66*
€ 170,9554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,45*
€ 162,3755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,77*
€ 159,1863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,04*
€ 136,8976
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.