Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 160A FD27GB44V160T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen M075704 27x60 160A 440VDC Sicherungseinsatz zylinder Schlagbolzen
Mersen M075704 27x60 160A 440VDC Sicherungseinsatz zylinder Schlagbolzen
Artikel-Nr.:
     3517B-90354882
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M075704
EAN/GTIN:
     3605340011012
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 27x60 160A FD27GB44V160T

Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einer geringeren Leistungsabgabe und haben eine verlängerte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung:
440 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24,2 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 825,62*
€ 944,40*
Frei Haus
ab € 828,39*
€ 953,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 925,75*
€ 1.079,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 958,59*
€ 1.086,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 944,40*
€ 1.123,836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 926,62*
€ 1.102,6778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 887,29*
€ 1.055,8751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 860,46*
€ 1.023,9474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,62*
€ 982,4878
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 82,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.