Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zyl. PV 10x38 gPV 12A/1000V HP10M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. PV 10x38 gPV 12A/1000V HP10M12
Sicherungseinsatz zyl. PV 10x38 gPV 12A/1000V HP10M12
Artikel-Nr.:
     3517B-90356204
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP10M12
EAN/GTIN:
     0782001429942
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zyl. PV 10x38 gPV 12A/1000V HP10M12

Mersens HP10M-Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie wurde speziell für den Schutz von PV-Stringverdrahtungen für Industrie-Photovoltaik-Systeme mit 1000VDC im Industrie- und Versorgungsbereich entwickelt. Die robuste Konstruktion macht sie ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die HP10M mit 1000 VDC, ausgelegt für niedrige Mindestausschaltvermögen des 1,35-fachen Sicherungsnennstromwerts, ermöglicht eine sichere Stromkreisunterbrechung bei typischen niedrigen Fehlerstrombedingungen, die von PV-Generatoren erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,07*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,522*
€ 6,122*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,19*
10
Frei Haus
ab € 4,659*
€ 6,269*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,122*
€ 7,28518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,792*
€ 6,89248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,382*
€ 6,40458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,522*
€ 5,38118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.