Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 12x100, 3kV F 6,3A 7002924


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherung 12x100, 3kV F 6,3A 7002924
Artikel-Nr.:
     3517B-90356890
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7002924.6,3
EAN/GTIN:
     4028854069949
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung 12x100, 3kV F 6,3A 7002924

Geräteschutzsicherung in Keramikkörper
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
3 kV
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 507,96*
€ 601,89*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 499,335*
€ 602,48*
Frei Haus
ab € 510,87*
€ 607,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 601,89*
€ 716,2491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,04*
€ 709,2876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,58*
€ 671,8502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,89*
€ 649,6091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,96*
€ 604,4724
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,3184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.