| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90358753 Herst.-Nr.: 62913 EAN/GTIN: 4034451629134 |
| |
|
| | |
| Feinsicherung T 630mA 6,3x32mm 62913 Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 6,3x32 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 0,63 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,359* | € 0,539* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,35* | € 0,54* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,37* | € 0,55* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,384* | € 0,574* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,405* | € 0,605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|