| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90361155 Herst.-Nr.: 990312143 EAN/GTIN: 4062029216929 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 830, sw 990312143 Profilleuchte für Pendelmontage mit direkter/indirekter Lichtverteilung, getrennt schaltbar. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Optional mit Notlichtfunktion. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Netzanschluss und Baldachin separat bestellen. Direkt 64W| Indirekt 48W Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |